- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- r12 細口のおすすめ人気ランキング
r12 細口のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新29件の「r12 細口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R12 アダプタ」、「R12 変換」、「代替フロン」などの商品も取り扱っております。
用途R12〈ガス〉自動車専用
種別
Aタイプ高圧専用、L型
接続口径
7/16、3/8
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別
R12
アダプター型式
1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
用途R-12用
種別
高圧用
接続口径
7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別
非危険物
接続口径
3/16フレアメス(ムシ押し付)×1/4フレアオス
全長(mm)
200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用
接続口径
1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)
190
適合
R22・R12・R502
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)
5.5
仕様
ムシ押し付
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
仕様
Rc(PT)ネジ用
用途R12〈ガス〉自動車専用
種別
L型
接続口径
7/16
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フレアネジのネジ径変換に
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物